Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Диаметр хвостовика
Длина
Длина резьбы (метрическая резьба)
Размер четырехгранника
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг
Метчик ручной HSS DIN 352 кон.(7504030502)
Метчик ручной HSS DIN 352 кон.(7504030502) - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Метчик ручной HSS DIN 352 кон.(7504030502)

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 6

Версии товара Метчик ручной HSS DIN 352 кон.(7504030502)

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
0640110
В наличии
1 шт
340.8 грн
0640112
В наличии
1 шт
300 грн
064014
Нет в наличии
1 шт
064015
Нет в наличии
1 шт
064016
В наличии
1 шт
264 грн
064018
Нет в наличии
1 шт

Метчик ручной HSS DIN 352 кон. от Wurth

Метчик ручной HSS DIN 352 кон.(7504030502) от Wurth - это инструмент, предназначенный для нарезания внутренней резьбы в металлических изделиях. Он изготовлен из быстрорежущей стали HSS, которая обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Метчик имеет коническую форму, что позволяет ему легко проникать в материал и создавать качественную резьбу.

Основные характеристики

  • Материал: быстрорежущая сталь HSS
  • Тип резьбы: метрическая
  • Номинальный диаметр: M10
  • Шаг резьбы: 1,5 мм
  • Длина резьбы: 13 мм
  • Общая длина: 45 мм
  • Размер четырехгранника: 3,4 мм

Особенности

  • Изготовлен из высококачественной быстрорежущей стали HSS
  • Имеет коническую форму, что облегчает нарезание резьбы
  • Легко проникает в материал
  • Создает качественную резьбу

Способ применения

Метчик ручной HSS DIN 352 кон.(7504030502) используется для нарезания внутренней резьбы в металлических изделиях. Для этого необходимо:

  1. Очистить поверхность изделия от загрязнений.
  2. Закрепить изделие в тисках.
  3. Нанести на метчик смазку.
  4. Вставить метчик в отверстие и начать вращать его по часовой стрелке.
  5. При необходимости используйте молоток, чтобы помочь метчику проникнуть в материал.
  6. После нарезания резьбы удалите метчик из отверстия.

Особенности использования

При использовании метчика ручного HSS DIN 352 кон.(7504030502) следует соблюдать следующие правила:

  • Используйте смазку, чтобы уменьшить трение и предотвратить заклинивание метчика.
  • Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить метчик.
  • После каждого прохода проверяйте качество резьбы.

Зачем нужен этот товар

Метчик ручной HSS DIN 352 кон.(7504030502) необходим для нарезания внутренней резьбы в металлических изделиях. Он используется в различных сферах деятельности, включая машиностроение, строительство, ремонт и т. д.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе метчика ручного HSS DIN 352 кон.(7504030502) следует обратить внимание на следующие параметры:

  • Материал изготовления: метчики из быстрорежущей стали HSS более прочные и износостойкие, чем метчики из других материалов.
  • Тип резьбы: метчики бывают метрическими, дюймовыми и т. д.
  • Номинальный диаметр резьбы: определяет размер резьбы, которую будет нарезать метчик.
  • Шаг резьбы: определяет расстояние между двумя соседними витками резьбы.
  • Общая длина: определяет длину метчика.
  • Размер четырехгранника: определяет размер шестигранного ключа, необходимого для вращения метчика.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация