Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Метчик ручной, конусный метчик HSS, DIN 352

Метчик ручной HSS DIN 352 конусный
МЕТЧИК-ЧЕРНОВОЙ-РУЧН.-DIN352-HSS-M10

Номер товара 0640110
В наличии

230 грн/шт

Метчик ручной, конусный метчик HSS, DIN 352

Номер товара 0640110

230 грн Без НДС: 191.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика

Для метрической резьбы ISO стандарта DIN 13

Диаметр хвостовика 7 мм
Длина 70 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) 24 мм
Размер четырехгранника 5,5 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг M10 x 1.5
Шаг резьбы 1,5 мм