Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Метчик ручной, конусный метчик HSS, DIN 352

Метчик ручной HSS DIN 352 конусный
МЕТЧИК-ЧЕРНОВОЙ-РУЧН.-DIN352-HSS-M5

Номер товара 064015
В наличии

160 грн/шт

Метчик ручной, конусный метчик HSS, DIN 352

Номер товара 064015

160 грн Без НДС: 133.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Для метрической резьбы ISO стандарта DIN 13

Диаметр хвостовика 6 мм
Длина 50 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) 16 мм
Размер четырехгранника 4,9 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг M5 x 0.8
Шаг резьбы 0,8 мм