- Назад
- Главная
- Обработка материала
- Резьбонарезающий инструмент
- Ручные метчики
- Метчик ручной конусный
- Метчик ручной HSS DIN 352 кон.(7504030502)
- Метчик ручной, конусный метчик HSS, DIN 352
150 грн/шт
Для метрической резьбы ISO стандарта DIN 13
Диаметр хвостовика | 4,5 мм |
Длина | 45 мм |
Длина резьбы (метрическая резьба) | 13 мм |
Размер четырехгранника | 3,4 мм |
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг | M4 x 0.7 |
Шаг резьбы | 0,7 мм |