Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Удлинитель для метчиков и разверток
Удлинитель для метчиков и разверток - фото №1

Удлинитель для метчиков и разверток

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 4

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Удлинитель для метчиков и разверток

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
06587
В наличии
1 шт
527.6 грн
06589
В наличии
1 шт
649.6 грн
065849
В наличии
1 шт
357.2 грн
065855
В наличии
1 шт
421.4 грн

Удлинитель для Метчиков и Разверток от Wurth: Расширение Возможностей Резьбовой Обработки

Удлинитель для метчиков и разверток от Wurth - это важный инструмент для специалистов в области металлообработки, резьбовой обработки и механики. Он разработан для увеличения доступности и эффективности при работе с метчиками и развертками, позволяя решать широкий спектр задач. Вот несколько преимуществ и областей применения этого инструмента:

Преимущества Удлинителя для Метчиков и Разверток от Wurth:

  1. Расширение Достижимости: Удлинитель позволяет добираться до труднодоступных мест и резьбовых отверстий, где обычный инструмент может оказаться бесполезным.

  2. Увеличение Эффективности: Удлинитель увеличивает длину инструмента, что делает возможным более глубокое резьбовое обработку и развертывание отверстий.

  3. Совместимость: Этот инструмент снабжен стандартным квадратным концом (например, 1/4 или 3/8 дюйма), что обеспечивает совместимость с большинством метчиков, разверток и других насадок.

  4. Прочность и Надежность: Изготовленный из высококачествных материалов, удлинитель надежен и долговечен, что гарантирует его долгий срок службы.

  5. Различные Длины: Удлинители представлены в разных длинах, позволяя выбрать наиболее подходящий вариант для вашей задачи.

Сферы Применения Удлинителя для Метчиков и Разверток от Wurth:

  1. Производство и Ремонт Оборудования: В промышленной сфере удлинители используются для работы с метчиками и развертками на больших машинах и оборудовании.

  2. Ремонтные и Сборочные Цеха: В автомастерских и сборочных цехах удлинители позволяют монтажникам и механикам решать резьбовые задачи.

  3. Строительство и Ремонт: В строительстве и ремонтных работах удлинители пригодны для работы с различными видами крепежа и резьбовыми соединениями.

  4. Машиностроение и Производство: В производстве и машиностроении удлинители используются при нарезке резьбы и обработке отверстий в деталях и заготовках.

Удлинитель для метчиков и разверток от Wurth предоставляет универсальное решение для резьбовой обработки и обеспечивает больше гибкости и точности при выполнении разнообразных задач. Будь вы профессионалом или любителем, этот инструмент будет незаменимым в вашей коллекции, помогая вам решать сложные резьбовые задачи с легкостью.

При выборе удлинителя для метчиков и разверток от Wurth, обратите внимание на следующие характеристики:

  1. Длина: Выберите удлинитель подходящей длины в зависимости от задачи. Длинные удлинители позволяют добраться до труднодоступных мест, но при этом могут быть менее удобными в ограниченных пространствах.

  2. Совместимость: Убедитесь, что удлинитель совместим с вашими метчиками и развертками. Стандартные квадратные концы (например, 1/4, 3/8, 1/2 дюйма) обеспечивают совместимость с большинством инструментов.

  3. Качество Материалов: Приобретайте удлинители, изготовленные из высококачествных материалов, такие как хром-ванадиевая сталь. Это обеспечит прочность и надежность инструмента.

  4. Замок или Фиксация: Некоторые удлинители оборудованы механизмами фиксации, которые предотвращают выпадение метчика или развертки. Это важно для безопасной и эффективной работы.

  5. Гибкий или Жесткий: В зависимости от задачи выберите гибкий или жесткий удлинитель. Гибкий удлинитель позволяет работать в углах и улучшает маневренность.

  6. Марка и Качество: Удлинители от известных производителей, такие как Wurth, часто обладают высоким качеством и надежностью. Рассмотрите этот фактор при выборе.

  7. Сфера Применения: Рассмотрите, где и как вы планируете использовать удлинитель. Например, для автомобильных ремонтов важна компактность, а для промышленной металлообработки – длина и прочность.

  8. Тип Зажима: Удлинители могут иметь разные типы зажимов, такие как быстросъемный или на винте. Выберите тот, который вам удобнее использовать.

Правильный выбор удлинителя для метчиков и разверток обеспечит вам комфорт и безопасность при резьбовой обработке. Помните, что качественный инструмент обычно служит дольше и облегчает выполнение задач.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация