Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Удлинитель для метчиков M9-M10 Wurth

Удлинитель для метчиков M9-M10 Wurth - фото №1

Удлинитель для метчиков M9-M10 Wurth

Удлинитель для метчиков M9-M10 Wurth
УДЛИНИТЕЛЬ-Д/ВОРОТКА-DIN377-M9-10

Номер товара 065855
В наличии

Цена:
375 грн/шт

Удлинитель для метчиков M9-M10 Wurth

Номер товара 065855

375 грнБез НДС: 312.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Область применения: 

  • Предназначен для крепления метчиков и нарезания внутренней резьбы в труднодоступных местах;
  • Возможно применение для ручных разверток.

Технические характеристики:

  • Сечение квадрата хвостовика: 5.5 мм;
  • Общая длина: 115 мм;
  • Под метчик: M9 - M10;
  • Материал: сталь.

Написать отзыв

   

Информация о продукте