Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (063) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
Доставка и оплата
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Магазины
Работа и карьера
Работодатель №1
Работа и карьера
Вакансии
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Назад
Каталог товаров
Обработка материала
Резьбонарезающий инструмент
Инструмент для нарезания резьбы
Удлинитель для воротка
Фильтр
Длина
110 мм
1
115 мм
1
125 мм
1
135 мм
1
Применяется для
Метчик M 12, четырехгранник 7 мм
1
Метчики M 14 — M 16, четырехгранник 9 мм
1
Метчики M 5 — M 8, четырехгранник 4,9 мм
1
Метчики M 9 — M 10, четырехгранник 5,5 мм
1
259.9
-
477.7
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Полный каталог
Удлинитель для воротка
Удлинитель для метчиков и разверток
Сортировка
По умолчанию
Цена (низкая > высокая)
Цена (высокая > низкая)
Рейтинг (начиная с высокого)
Показать
24
25
50
75
100
Удлинитель
(арт. 06589)
Для метчиков и разверток..
477.7
грн/шт
В наличии
Удлинитель
(арт. 065849)
Для метчиков и разверток..
259.9
грн/шт
В наличии
Удлинитель
(арт. 065855)
Для метчиков и разверток..
312.6
грн/шт
В наличии
Удлинитель
(арт. 06587)
Для метчиков и разверток..
375.8
грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)