Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Удлинитель для метчиков M12 Wurth

Удлинитель для метчиков M12 Wurth - фото №1

Удлинитель для метчиков M12 Wurth

Удлинитель для метчиков M12 Wurth
УДЛИНИТЕЛЬ-Д/ВОРОТКА-DIN377-M12

Номер товара 06587
В наличии

Цена:
460.8 грн/шт

Удлинитель для метчиков M12 Wurth

Номер товара 06587

460.8 грнБез НДС: 384 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Область применения: 

  • Предназначен для крепления метчиков и нарезания внутренней резьбы в труднодоступных местах;
  • Возможно применение для ручных разверток.

Технические характеристики:

  • Сечение квадрата хвостовика: 7 мм;
  • Общая длина: 125 мм;
  • Под метчик: M12;
  • Материал: сталь.

Написать отзыв

   

Информация о продукте