⭐ Категория товаров | Струбцины |
⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
⭐ Самый дешевый товар | 907.2 грн |
⭐ Самый дорогой товар | 1 203.6 грн |
Одним из важных преимуществ струбцин Wurth является их разнообразие по размерам и характеристикам, что позволяет выбрать оптимальную модель для различных задач. Высота струбцин доступна в двух вариантах - 140 мм и 202 мм, что обеспечивает возможность работы с разными толщинами материалов.
Для регулировки высоты зажима у струбцин от Wurth есть два уровня - 30 мм и 45 мм, что дает возможность гибкого применения в зависимости от нужд и требований проекта.
Особое внимание стоит обратить на диаметр сверления - 7,2 мм и 8,3 мм, что обеспечивает прочное крепление струбцин на поверхности. Длина поверхности зажима (L2) также различается, имеется два варианта - 47,5 мм и 62,5 мм, что позволяет выбрать подходящий вариант для разного размера материалов.
Расстояние между отверстиями, минимальное и максимальное - 31,8 x 19 мм и 45,3 x 31,8 мм, соответственно, обеспечивает гибкость в установке струбцин на различных поверхностях.
Сила натяжения (F) также имеет важное значение при выборе струбцин, и в данном случае предлагаются два варианта - 2270 Н и 3400 Н, что обеспечивает стабильное и прочное крепление материалов.
Струбцины от Wurth также отличаются по типу резьбы вместе с номинальным диаметром и длиной привимного винта. Варианты M 10 x 85 мм и M 8 x 63 мм позволяют выбрать подходящий вариант для вашего проекта.
Ширина угловой опоры (K) представлена в двух вариантах - 46 мм и 64,3 мм, обеспечивая стабильную опору струбцин при работе.
Длина струбцин (L1) представлена в двух вариантах - 116 мм и 139 мм, что позволяет выбрать оптимальную длину для вашей работы.
Все эти характеристики делают струбцины от Wurth отличным выбором для разнообразных задач, обеспечивая прочность и надежность во время работы с различными материалами. Высокое качество и простота использования делают струбцины от Wurth незаменимым инструментом в вашей рабочей рутине.
Размер и высота струбцин: Учитывайте толщину материала, который необходимо закрепить. Высота струбцин должна быть достаточной для обеспечения надежной фиксации материала.
Длина поверхности зажима: Обратите внимание на длину зажима, чтобы он полностью охватывал рабочую поверхность и обеспечивал устойчивую фиксацию.
Сила натяжения: Узнайте максимальную силу натяжения струбцин, чтобы быть уверенным в их способности удерживать материалы с различными весами.
Расстояние между отверстиями: Удостоверьтесь, что расстояние между отверстиями струбцин позволяет их установку на нужном расстоянии.
Тип резьбы и длина привимного винта: Убедитесь, что тип резьбы и длина привимного винта соответствуют вашим потребностям.
Качество материалов: Приобретайте струбцины из высококачественных материалов, чтобы обеспечить долгий срок службы и надежность в эксплуатации.
Цена: Сравните цены на различные варианты струбцин и выберите оптимальное соотношение цены и качества.
Отзывы и рекомендации: Изучите отзывы пользователей и рекомендации специалистов, чтобы получить информацию о реальном опыте использования струбцин от Wurth.
Выбирая струбцины от Wurth, вы получаете высококачественный инструмент, который обеспечит надежную и удобную фиксацию материалов во время выполнения различных задач. Обращайтесь к техническим характеристикам каждой модели и выбирайте оптимальный вариант для вашего проекта.