- Назад
- Главная
- Нож с набором бит
- Ручной инструмент
- Зажимные приспособления
- Струбцины
- Быстродействующий зажим
- Зажим вертикальный быстродействующий
- Зажим вертикальный быстродействующий
Для обработки форм и склеивания профилей
Высота (h1) | 140 мм |
Высота зажима | 30 мм |
Диаметр сверления (d) | 7,2 мм |
Длина (l1) | 116 мм |
Длина поверхности зажима (L2) | 47,5 мм |
Расстояние между отверстиями, мин./макс. | 31.8 x 19 мм |
Сила натяжения (F) | 2270 Н |
Тип резьбы x номинальный диаметр x длина прижимного винта | M 8 x 63 мм |
Ширина уголковой опоры (k) | 46 мм |
Ширина уголковой опоры x длина уголковой опоры ( j x k) | 46 x 34.9 мм |