Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Высота (h1)
Высота зажима
Диаметр сверления (d)
Длина (l1)
Длина поверхности зажима (L2)

Зажимные приспособления

Топ покупаемых товаров

Струбцина кованная Wurth с накладками TG 300х120мм
Струбцина кованная Wurth с накладками TG 300х120мм
(арт. 071467230)

Для жесткого, неупругого и надежного зажима Неподвижный и подвижный кронштейн из высококачестве..

1 740 грн/шт
В наличии
Подушка воздушная надувная Amo Bag 150х160 мм
Подушка воздушная надувная Amo Bag 150х160 мм
(арт. 07156780)

Для быстрого крепления и разнесенной установки устанавливаемых окон Избегайте царапин Мягкая..

1 719.5 грн/шт
В наличии
Струбцина одноручная Wurth 450мм
Струбцина одноручная Wurth 450мм
(арт. 0714662450)

Зажим, открытие и расширение одной рукой Надежнее зажимайте заготовки усилие зажима 150 кг..

2 298 грн/шт
В наличии
Струбцина одноручная Wurth 150мм
Струбцина одноручная Wurth 150мм
(арт. 0714662150)

Зажим, открытие и расширение одной рукой Надежнее зажимайте заготовки усилие зажима 150 кг..

1 866 грн/шт
В наличии
Струбцина кованная Wurth с накладками TG 250х120мм
Струбцина кованная Wurth с накладками TG 250х120мм
(арт. 071467125)

Для жесткого, неупругого и надежного зажима Неподвижный и подвижный кронштейн из высококачестве..

1 698 грн/шт
В наличии
Струбцина одноручная Wurth 300мм
Струбцина одноручная Wurth 300мм
(арт. 0714662300)

Зажим, открытие и расширение одной рукой Надежнее зажимайте заготовки усилие зажима 150 кг..

2 010 грн/шт
В наличии
Зажим вертикальный быстродействующий
Зажим вертикальный быстродействующий
(арт. 071467702)

Для обработки форм и склеивания профилей..

1 194 грн/шт
В наличии
Струбцина одноручная Wurth 700мм
Струбцина одноручная Wurth 700мм
(арт. 0714662700)

Зажим, открытие и расширение одной рукой Надежнее зажимайте заготовки усилие зажима 150 кг..

2 580 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровЗажимные приспособления
⭐ Количество товаров в наличии11
⭐ Самый дешевый товар835.8 грн
⭐ Самый дорогой товар1 806 грн

Зажимные приспособления от Wurth представляют собой важный элемент в мире инструментов и оборудования.

Эти устройства разработаны для обеспечения надежной фиксации, удержания и стабилизации различных деталей и материалов в процессе обработки, сборки или ремонта.

Вот ключевые характеристики и преимущества зажимных приспособлений от Wurth:

  1. Надежное крепление: Зажимные приспособления Wurth предназначены для надежного удержания различных материалов и деталей в нужном положении, что обеспечивает точную обработку или сборку.

  2. Разнообразие типов и размеров: Ассортимент включает в себя различные типы зажимных устройств - от простых зажимных планок до специализированных приспособлений для конкретных задач.

  3. Применение в различных областях: Зажимные приспособления Wurth находят широкое применение в металлообработке, деревообработке, автомобильной промышленности, строительстве и других областях.

  4. Эргономичный дизайн: Приспособления имеют удобную конструкцию, что обеспечивает удобство использования и повышает производительность труда.

  5. Высококачественные материалы: Используемые материалы при производстве зажимных приспособлений от Wurth обеспечивают долгий срок службы и устойчивость к нагрузкам.

  6. Эффективность и универсальность: Благодаря широкому ассортименту, зажимные приспособления могут быть адаптированы под различные задачи, что делает их эффективным инструментом для профессионального применения.

  7. Безопасность и надежность: Приспособления Wurth спроектированы с учетом стандартов безопасности, что обеспечивает работу с ними без риска для пользователя.

Зажимные приспособления от Wurth представляют собой надежный инструмент, который существенно упрощает процесс обработки и сборки различных материалов и деталей, делая работу более эффективной и комфортной.

Использование зажимных приспособлений от Wurth может значительно облегчить работу с материалами и деталями в различных областях. Вот некоторые общие советы по использованию и применению в различных ситуациях:

Как пользоваться зажимными приспособлениями:

  1. Выбор подходящего типа: В зависимости от задачи выберите подходящий тип зажимного приспособления (например, зажимные планки, тиски, грифели и т. д.).

  2. Подготовка рабочей области: Обеспечьте чистую, устойчивую поверхность для установки зажимного устройства. Убедитесь, что поверхность, на которую будет устанавливаться зажим, чиста от пыли и загрязнений.

  3. Установка и фиксация: Установите материал или деталь в зажимное устройство и тщательно зафиксируйте его. Обеспечьте надежное крепление, чтобы предотвратить движение во время обработки.

  4. Работа с материалом: После установки начните работу с материалом или деталью, имея уверенность в надежности фиксации. Это может включать в себя резку, сверление, шлифовку и другие операции.

В каких ситуациях применяются:

  1. Металлообработка: Зажимные приспособления широко используются в металлообработке для фиксации металлических заготовок во время сверления, фрезерования, резки и других операций.

  2. Деревообработка: В работах с деревом зажимные устройства необходимы для фиксации и обработки деревянных деталей, например, при создании мебели или других изделий.

  3. Ремонтные работы: Зажимные приспособления применяются при ремонте автомобилей, мотоциклов, бытовой техники и других устройств для обеспечения удобства работы с различными деталями.

  4. Строительство: В строительстве зажимные устройства используются для фиксации строительных материалов, например, брусьев, досок, профилей и т.д., для обеспечения точной обработки и сборки.

  5. Ручной труд и ремесла: Для ремесленных работ и хобби, таких как изготовление украшений, масштабные модели, зажимные приспособления позволяют удерживать и обрабатывать небольшие детали с высокой точностью.

Используя зажимные приспособления от Wurth с умом, можно значительно повысить эффективность, точность и безопасность работ по обработке и сборке различных материалов и деталей.