Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Струбцина одноручная Wurth 700мм

Струбцина одноручная Wurth 700мм - фото №1Струбцина одноручная Wurth 700мм - фото №2Струбцина одноручная Wurth 700мм - фото №3Струбцина одноручная Wurth 700мм - фото №4Струбцина одноручная Wurth 700мм - фото №5Струбцина одноручная Wurth 700мм - фото №6Струбцина одноручная Wurth 700мм - фото №7
Струбцина одноручная Wurth 700мм - фото №1
Струбцина одноручная Wurth 700мм - фото №2
Струбцина одноручная Wurth 700мм - фото №3
Струбцина одноручная Wurth 700мм - фото №4
Струбцина одноручная Wurth 700мм - фото №5
Струбцина одноручная Wurth 700мм - фото №6
Струбцина одноручная Wurth 700мм - фото №7

Струбцина одноручная Wurth 700мм

Струбцина одноручная Wurth 700мм
СТРУБЦИНА-БЫСТРОЗАЖИМ.-700MM

Номер товара 0714662700
В наличии

Цена:
2 580 грн/шт

Струбцина одноручная Wurth 700мм

Номер товара 0714662700

2 580 грнБез НДС: 2 150 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Зажим, открытие и расширение одной рукой

Надежнее зажимайте заготовки

  • усилие зажима 150 кг
  • Глубокие губки с поперечным пазом

Отличный и удобный дизайн рукоятки

  • Ручка с напылением 2K
  • Нет необходимости менять захват, например, чтобы открыть
  • Легкое снятие зажимного усилия

Функция разбрасывания для большей универсальности

Простое преобразование с быстрой настройкой нажатием кнопки

Высокая стабильность и длительный срок службы

Неподвижный и подвижный кронштейн из армированного стекловолокном пластика.

Распорки для еще большего комфорта

Струбцину можно поставить на стол

Написать отзыв

   

Информация о продукте