Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Ручной инструмент
Зажимные приспособления
Струбцины
Быстродействующий зажим
Фильтр
Высота (h1)
140 мм
1
202 мм
1
Высота зажима
30 мм
1
45 мм
1
Диаметр сверления (d)
7,2 мм
1
8,3 мм
1
Длина (l1)
116 мм
1
139 мм
1
Длина поверхности зажима (L2)
47,5 мм
1
62,5 мм
1
Показать еще 6 фильтров
Скрыть
Фильтр
Выберите фильтры
Быстродействующий зажим
Зажим вертикальный быстродействующий
Топ покупаемых товаров
Зажим вертикальный быстродействующий
(арт. 071467702)
Для обработки форм и склеивания профилей..
1 194
грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаров
Быстродействующий зажим
⭐ Количество товаров в наличии
2
⭐ Самый дешевый товар
835.8 грн
⭐ Самый дорогой товар
1 003.8 грн