Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Ключ комбинированный Red Line
Ключ комбинированный Red Line - фото №1

Ключ комбинированный Red Line

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 24

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Ключ комбинированный Red Line

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
575430110
Нет в наличии
1 шт
575430111
Нет в наличии
1 шт
575430112
В наличии
1 шт
91.2 грн48 грн
575430113
В наличии
1 шт
106.8 грн72 грн
575430114
В наличии
1 шт
120 грн72 грн
575430115
В наличии
1 шт
123.6 грн72 грн
575430116
В наличии
1 шт
145.2 грн96 грн
575430117
Нет в наличии
1 шт
575430118
В наличии
1 шт
175.2 грн90 грн
575430119
Нет в наличии
1 шт
575430120
В наличии
1 шт
229.2 грн96 грн
575430121
В наличии
1 шт
229.2 грн120 грн
575430122
В наличии
1 шт
229.2 грн137.5 грн
575430123
Нет в наличии
1 шт
575430124
Нет в наличии
1 шт
575430125
Нет в наличии
1 шт
575430126
В наличии
1 шт
381.6 грн144 грн
575430127
Нет в наличии
1 шт
575430128
В наличии
1 шт
472.8 грн144 грн
575430129
В наличии
1 шт
632.4 грн240 грн
575430130
В наличии
1 шт
648 грн300 грн
575430132
В наличии
1 шт
723.6 грн384 грн
575430134
В наличии
1 шт
921.6 грн480 грн
575430136
В наличии
1 шт
1 059.6 грн635.8 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация