- Назад
- Главная
- Нож с набором бит
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Комбинированные гаечные ключи
- Ключ комбинированный,изогнутый
- Ключ комбинированный Red Line
- Комбинированные гаечные ключи
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738
Внешний диаметр кольца (d) | 39,4 мм |
Длина (L) | 300 мм |
Ширина губок (внешняя) (b) | 54,8 мм |
Ширина зева ключа | 27 мм |