Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (063) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
Доставка и оплата
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Магазины
Работа и карьера
Работодатель №1
Работа и карьера
Вакансии
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Назад
Каталог товаров
Ручной инструмент
Гаечные ключи
Комбинированные гаечные ключи
Фильтр
Внешний диаметр кольца (d)
10,4 мм
1
10,5 мм
1
11,8 мм
2
13 мм
2
13,2 мм
1
Показать еще 71
Скрыть
Размер ключа
6 мм
2
7 мм
2
8 мм
3
9 мм
3
10 мм
3
Показать еще 29
Скрыть
Ширина губок (внешняя) (b)
14 мм
1
16 мм
2
16,8 мм
1
18 мм
1
18,7 мм
1
Показать еще 68
Скрыть
Длина (L)
100 мм
2
110 мм
2
115 мм
1
120 мм
1
125 мм
1
Показать еще 53
Скрыть
32.2
-
8241.6
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Полный каталог
Комбинированные гаечные ключи
Ключ комбинированный,изогнутый
Сортировка
По умолчанию
Цена (низкая > высокая)
Цена (высокая > низкая)
Рейтинг (начиная с высокого)
Показать
24
25
50
75
100
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330129)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
577.2
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330125)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
868.8
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330121)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
595.4
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330117)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
360
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330113)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
300
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330110)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
245
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330132)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
651.6
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 0713301600)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
8 241.6
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 0713301410)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
4 576.4
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330126)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
457.5
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330124)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
720
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330120)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
568
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330116)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
219.4
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330112)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
310.7
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330108)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
225
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 0713301550)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
7 710.4
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330128)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
560.7
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330123)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
326.6
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330119)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
360
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330115)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
397.8
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330107)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
162
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330134)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
1 346.1
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 071330106)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
226.2
грн/шт
В наличии
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
(арт. 0713301500)
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738..
6 867.2
грн/шт
В наличии
1
2
3
4
>
>|
Показано с 1 по 24 из 83 (всего 4 страниц)