Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Ключ гаечный комбинированный, удлиненный

Ключ гаечный комбинированный, удлиненный
КЛЮЧ-КОМБИНИРОВАННЫЙ-УДЛ.-SW46
ZEBRA

Номер товара 071330846
В наличии
Цена:
6 687.1 грн/шт

Ключ гаечный комбинированный, удлиненный

Номер товара 071330846

6 687.1 грн Без НДС: 5 572.6 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Метрический, особо длинное исполнение

Внешний диаметр кольца (d) 69,5 мм
Длина (L) 640 мм
Размер ключа 46 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 96 мм

Написать отзыв