Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Ключ гаечный комбинированный длинный

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Ключ гаечный комбинированный длинный

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 20

Версии товара Ключ гаечный комбинированный длинный

Номер товара Ширина губок (внешняя) (b) Внешний диаметр кольца (d) Ширина зева ключа Длина (L) Количество ЕУ
Цена/ЕУ
071330836
Заказ по тел.
73 мм 57 мм 36 мм 550 мм
1 шт
071330811
Заказ по тел.
25,5 мм 17 мм 11 мм 200 мм
1 шт
071330819
Заказ по тел.
41,5 мм 29 мм 19 мм 310 мм
1 шт
071330814
Заказ по тел.
31,5 мм 21,5 мм 14 мм 235 мм
1 шт
071330813
Заказ по тел.
29,5 мм 20 мм 13 мм 225 мм
1 шт
071330841
Заказ по тел.
86 мм 63 мм 41 мм 600 мм
1 шт
071330812
Заказ по тел.
28 мм 19 мм 12 мм 210 мм
1 шт
071330822
Заказ по тел.
48 мм 34 мм 22 мм 350 мм
1 шт
071330830
Заказ по тел.
63 мм 46 мм 30 мм 480 мм
1 шт
071330817
Заказ по тел.
37 мм 26 мм 17 мм 280 мм
1 шт
071330846
Заказ по тел.
96 мм 69,5 мм 46 мм 640 мм
1 шт
071330808
Заказ по тел.
20 мм 13 мм 8 мм 170 мм
1 шт
071330832
Заказ по тел.
66 мм 49 мм 32 мм 500 мм
1 шт
071330816
Заказ по тел.
36,5 мм 24,5 мм 16 мм 265 мм
1 шт
071330815
Заказ по тел.
33,5 мм 23 мм 15 мм 250 мм
1 шт
071330809
Заказ по тел.
22 мм 14,5 мм 9 мм 180 мм
1 шт
071330834
Заказ по тел.
70 мм 53 мм 34 мм 520 мм
1 шт
071330810
Заказ по тел.
23,5 мм 16 мм 10 мм 190 мм
1 шт
071330818
Заказ по тел.
40,5 мм 28 мм 18 мм 295 мм
1 шт
071330824
Заказ по тел.
51 мм 37 мм 24 мм 400 мм
1 шт

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF  | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация