- Назад
- Главная
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Комбинированные гаечные ключи
- Ключ комбинированный,изогнутый
- Ключ гаечный комбинированный длинный
- Ключ гаечный комбинированный, удлиненный
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Метрический, особо длинное исполнение
Внешний диаметр кольца (d) | 26 мм |
Длина (L) | 280 мм |
Ширина губок (внешняя) (b) | 37 мм |
Ширина зева ключа | 17 мм |