- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Робочий одяг
- Робочий одяг
- Робочі штани
- Штани робочі CETUS, червоні, розмір 30
Штани робочі CETUS, червоні, розмір 30
Штани робочі CETUS, червоні, розмір 30, MODYF -арт. M403446413
Способи доставки
Сучасні штани з кишенями типу «кобура» забезпечують захист і максимальний комфорт.
Розмір | 30 |
Колір | Червоний, Антрацит |
Матеріал | 65% поліестер, 35% бавовна |
Розмір FR / ES / PT / BE | 56C |
Вага одиниці поверхні тканини на м² | 245 г |
Можна мити при | 60 °C |
Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес |