Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Штани робочі CETUS, білі, розмір 98

Штани робочі CETUS, білі, розмір 98 - фото №1Штани робочі CETUS, білі, розмір 98 - фото №2
Штани робочі CETUS, білі, розмір 98 - фото №1
Штани робочі CETUS, білі, розмір 98 - фото №2

Штани робочі CETUS, білі, розмір 98

Штани робочі CETUS, білі, розмір 98, MODYF -арт. M403443461

Номер товару M403443461
В наявності

Ціна:
1 560 грн/шт

Штани робочі CETUS, білі, розмір 98

Номер товару M403443461

1 560 грнБез ПДВ: 1 300 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Сучасні штани з кишенями типу «кобура» забезпечують захист і максимальний комфорт.

  • Стійкий до пошкоджень робочий одяг з пластиковими ґудзиками й блискавками
  • 5 зовнішніх кишень та 2 додаткові підвісні кишені, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Еластичні вставки на поясі
  • Зажим для бейджа
  • Підходить для промислового прання, сертифікати DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Написати відгук