- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Робочий одяг
- Робочий одяг
- Робочі штани
- Брюки Stretch X
- Штани робочі Wurth Stretch X сині розмір 56
Штани робочі Wurth Stretch X сині розмір 56
Штани робочі Wurth Stretch X сині розмір 56
Способи доставки
Ці сучасні штани виготовлені з пружного матеріалу. Вони забезпечують зручність та максимальний комфорт.
від подряпин.
кишеня для складного метра
електромагнітного випромінювання)
Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати при низькій температурі, Не піддавати хімічній чистці |
Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
Колір | Синій |
Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
Можна мити при | 60 °C |
Розмір | 56 |
Розмір FR / ES / PT / BE | 50 |
Каталог Würth