Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Штани робочі Wurth Stretch X сині розмір 46

Штани робочі Wurth Stretch X сині розмір 46

Штани робочі Wurth Stretch X сині розмір 46

Номер товару M403313423
В наявності

Цена:
2 496 грн/шт

Штани робочі Wurth Stretch X сині розмір 46

Номер товару M403313423

2 496 грн Без ПДВ: 2 080 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Ці сучасні штани виготовлені з пружного матеріалу. Вони забезпечують зручність та максимальний комфорт.

  • Приховані гудзики для захисту поверхонь

    від подряпин.

  • 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок,

    кишеня для складного метра

  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від

    електромагнітного випромінювання)

  • Світловідбивні вставки, еластичний пояс
  • Спеціальні кишені для вставок-колінців
  • Потрійні шви, затискач для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати при низькій температурі, Не піддавати хімічній чистці
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Колір Синій
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Можна мити при 60 °C
Розмір 46
Розмір FR / ES / PT / BE 40

Написати відгук

   

Інформація про продукт