Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Штани робочі Wurth Stretch X антрацит розмір 58 Modyf

Штани робочі Wurth Stretch X антрацит розмір 58 Modyf

Штани робочі Wurth Stretch X антрацит розмір 58 Modyf

Номер товару M403312435
В наявності

Цена:
2 496 грн/шт

Штани робочі Wurth Stretch X антрацит розмір 58 Modyf

Номер товару M403312435

2 496 грн Без ПДВ: 2 080 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу. Він забезпечує довговічність і максимальний комфорт. Покриті кнопки запобігають появі подряпин на поверхні.

  • Приховані кнопки (щоб уникнути подряпин)
  • 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для метрової лінійки.
  • Тканина E-Care (захищає тіло до 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивні вставки, ергономічний крій у посиленій області колін, еластичний пояс.
  • Потрійний рядок, кліпси для бейджів
  • Наколінники, сертифіковані за DIN EN 14404
  • СТАНДАРТ 100 від OEKO- TEX®


Таблиця розмірів

Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати при низькій температурі, Не піддавати хімічній чистці
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Колір Антрацит
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Можна мити при 60 °C
Розмір 58
Розмір FR / ES / PT / BE 52

Написати відгук

   

Інформація про продукт