- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Робочий одяг
- Робочий одяг
- Робочі штани
- Брюки Stretch X
- Брюки робочі Wurth Stretch X антрацит розмір 50 Modyf
Брюки робочі Wurth Stretch X антрацит розмір 50 Modyf
Брюки робочі Wurth Stretch X антрацит розмір 50 Modyf
Способи доставки
Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати при низькій температурі, Не піддавати хімічній чистці |
Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
Колір | Антрацит |
Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
Можна мити при | 60 °C |
Розмір | 50 |
Розмір FR / ES / PT / BE | 44 |
Каталог Würth