Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Штани робочі ONE, зимові, розмір XXL

Штани робочі ONE, зимові, розмір XXL

Робочі штани, зимові, One
TROUSERS ONE WINTER GREY XXL
MODYF

Номер товару M403266004
В наявності

Цена:
3 931.2 грн/шт 2 100 грн/шт

Штани робочі ONE, зимові, розмір XXL

Номер товару M403266004

3 931.2 грн 2 100 грн Без ПДВ: 1 750 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Функціональні, підшиті робочі штани на зиму. Міцна тканина ripstop із еластичними вставками забезпечує високий рівень комфорту. Для більш просторої посадки рекомендуємо замовляти на один розмір більші.

Інструкція з догляду Не сушити в сушильному барабані, Чи не піддавати хімічній чистці, Не відбілювати, Утюжка при низькій температурі
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Колір Антрацит
Матеріал 55% поліестер, 45% бавовна
Можна мити при 60 ° C
Розмір XXL

Написати відгук