Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір окуляри захисні PREMIUM, жовті з чохлом та серветками

Набір окуляри захисні PREMIUM, жовті з чохлом та серветками - фото №1

Набір окуляри захисні PREMIUM, жовті з чохлом та серветками

Набір окуляри захисні PREMIUM, KN, жовті з чохлом та серветками -арт. K0899103112-2

Номер товару K0899103112-2
В наявності

Ціна:
304.8 грн/шт

Набір окуляри захисні PREMIUM, жовті з чохлом та серветками

Номер товару K0899103112-2

304.8 грнБез ПДВ: 254 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Окуляри захисні PREMIUM

    Окуляри захисні для максимального бічного захисту.

    • Спортивна і легка модель
    • Ідеальна посадка і оптимальний захист очей
    • Обробка зовнішніх / внутрішніх лінз: надзвичайно стійка до подряпин
    • Надзвичайно міцні лінзи з полікарбонату

    Безпека і комфорт

    • Бічні дужки регульовані, з замком.
    • Покриття проти запотівання.
    • 99% УФ-захист.

    Забезпечує дотримання працівниками правил охорони праці.

Чохол для захисних окулярів

Чохол призначений для дбайливого зберігання окулярів відкритого типу. Сумісно з усіма захисними окулярами виробництва Вюрт.

    Можливість додаткового брендування логотипом клієнта

    Серветки

    10 окремо упакованих вологих серветок для очистки

  • Спеціальна волога тканина для дбайливого чищення різного скла, особливо всіх захисних окулярів

  • Підходить для окулярів з будь-яким покриттям

  • Написати відгук