Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54

Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54 - фото №1Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54 - фото №2Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54 - фото №3Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54 - фото №4Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54 - фото №5Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54 - фото №6Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54 - фото №7Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54 - фото №8
Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54 - фото №1
Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54 - фото №2
Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54 - фото №3
Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54 - фото №4
Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54 - фото №5
Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54 - фото №6
Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54 - фото №7
Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54 - фото №8

Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54

Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54, MODYF -арт. M403313431

Номер товару M403313431
В наявності

Ціна:
2 751.6 грн/шт

Штани робочі STRETCH X, сині, розмір 54

Номер товару M403313431

2 751.6 грнБез ПДВ: 2 293 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Ці сучасні штани виготовлені з пружного матеріалу. Вони забезпечують зручність та максимальний комфорт.

  • Приховані гудзики для захисту поверхонь

    від подряпин.

  • 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок,

    кишеня для складного метра

  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від

    електромагнітного випромінювання)

  • Світловідбивні вставки, еластичний пояс
  • Спеціальні кишені для вставок-колінців
  • Потрійні шви, затискач для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Написати відгук

   

Інформація про продукт