Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50

Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №1Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №2Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №3Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №4Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №5Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №6Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №7Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №8Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №9
Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №1
Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №2
Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №3
Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №4
Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №5
Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №6
Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №7
Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №8
Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50 - фото №9

Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50

Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50, MODYF -арт. M003095050

Номер товару M003095050
В наявності

Ціна:
4 108.8 грн/шт

Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 50

Номер товару M003095050

4 108.8 грнБез ПДВ: 3 424 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Штани з антистатичним ефектом забезпечують максимальний захист від вогню та впливу високих температур.

  • Вогнестійкі, з антистатичним ефектом
  • Приховані блискавки.
  • 2 передні кишені, задня кишеня з клапаном, велика кишеня -карго, кишеня для вкладного метра.
  • Світло-відбиваюча окантовка.
  • Укріплена область колін, еластичний пояс, подвійний підгин низу.
  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612.


Таблиця розмірів

Написати відгук

   

Інформація про продукт