- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Обробка матеріалу
- Різьбонарізний інструмент
- Інструмент для нарізування різьби
- Плашка
- Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-1
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-1 від Wurth - це надійний та високоточний інструмент, розроблений для створення різьбових з'єднань з визначною точністю та продуктивністю. Незалежно від того, чи є професійним механіком, інженером або домашнім майстром, ця плашка забезпечить вас усім необхідним для успішної різьбової обробки.
Точне та чисте нарізання різьблення: Плашка обладнана спеціальними різальними кромками, що гарантує чисте і точне нарізування різьблення. Це особливо важливо при створенні надійних різьбових з'єднань.
Матеріал високої якості: Плашка виготовлена з високошвидкісної сталі (HSS), яка має високу зносостійкість і довгий термін служби.
Універсальність та Сумісність: Стандарт DIN 13-1 робить цей плашок універсальним і сумісним з різними тримачами різьблення, що дає вам свободу вибору відповідного обладнання.
Професійний рівень: Цей інструмент призначений для професійного застосування, що передбачає високу продуктивність і надійність у роботі.
Економія Часу та Ресурсів: Завдяки точному нарізанню різьблення та високої продуктивності плашки, ви заощаджуєте час та ресурси при різьбовій обробці.
Машинобудування: Ідеально підходить для створення різьбових з'єднань у машинобудуванні та виробництві.
Ремонт та обслуговування: Плашка корисна при ремонті та обслуговуванні механічних пристроїв та обладнання.
Будівництво: Широко використовується для будівництва при створенні надійних конструкцій.
Ручне виготовлення: Допомагає домашнім майстрам та ручним виробникам створювати точні різьбові з'єднання.
Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-1 від Wurth - це інструмент, на який можна покладатися при створенні якісних різьбових з'єднань. З високою точністю, надійністю та універсальністю, вона стає незамінним активом для професіоналів та всіх, хто прагне визначних результатів у різьбовій обробці.
Розмір: Важливо вибрати плашку правильного розміру, який відповідає діаметру різьблення, яке ви збираєтеся нарізати. Переконайтеся, що розмір плашки відповідає стандарту DIN 13-1.
Тип Різьблення: Плашки бувають для різних типів різьблення, таких як метрична, дюймова, або конусна. Переконайтеся, що вибраний плашок відповідає типу різьблення, яке ви збираєтесь нарізати.
Матеріал: Плашки виготовлені з різних матеріалів. HSS (високошвидкісна сталь) забезпечує відмінну зносостійкість і підходить для більшості завдань. Однак, якщо вам потрібно нарізати різьблення у твердіших матеріалах, то, можливо, знадобиться спеціалізований матеріал.
Профіль різьблення: Плашки можуть мати різні профілі різьблення, такі як ISO, UN, Whitworth та ін. Переконайтеся, що профіль плашки відповідає профілю різьблення, яке ви збираєтеся нарізати.
Тип Плашки: Існує декілька типів плашок, таких як ручні та машинні. Ручні плашки призначені для використання вручну, а машинні призначені для використання з різьбонарізними верстатами.
Якість та Бренд: Вибирайте плашки від надійних виробників, таких як Wurth, щоб гарантувати якість та надійність у різьбовій обробці.
Сумісність із Тримачем: Перевірте сумісність вибраної плашки з утримувачем різьблення, який ви збираєтеся використовувати.
Кількість ріжучих кромок: Деякі плашки мають кілька ріжучих кромок, що може підвищити ефективність та термін служби плашки.
Швидкість та Подача: Врахуйте параметри різьбонарізної обробки, такі як швидкість обертання та подачу, щоб правильно налаштувати обладнання.
Дотримання цих рекомендацій допоможе вам вибрати відповідну плашку різьбонарізну HSS DIN 13-1 від Wurth для вашого конкретного завдання, забезпечуючи точне та надійне нарізування різьблення.
Одиниця упаковки
Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.Структура номерів товару Wurth
Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББІнформація про ціну і виведення зображень
Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):Кількість:
В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.