Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Різьбова плашка HSS M10 Wurth - фото №1

Різьбова плашка HSS M10 Wurth

Різьбова плашка HSS M10 Wurth
плашки-HSS-DIN223-M10

Номер товару 065210
В наявності

Ціна:
405 грн/шт

Різьбова плашка HSS M10 Wurth

Номер товару 065210

405 грнБез ПДВ: 337.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Область застосування:

  • Для нарізування зовнішнього метричного різьблення зі стандартним кроком;

Особливості моделі:

  • Для правого різьблення 
  • DIN 223 (DIN EN 22568) 
  • Вага: 6 г
  • Для метричної різьби за DIN13

Технічні характеристики:

  • різьблення: M10
  • Крок: 1.5 мм
  • Зовнішній діаметр: 30 мм
  • Висота: 11 мм
  • Оброблювані матеріали: Сталь, чавун.

Написати відгук

   

Інформація про продукт