Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Зубило Max LS
Зубило Max LS - фото №1

Зубило Max LS

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Зубило Max LS

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
0647861400
Є в наявності
1 шт
1 560 грн

Зубило Max LS від Wurth - це професійний інструмент, призначений для роботи з різними матеріалами, такими як цегла, бетон, камінь та метал.

Він має ряд особливостей, які роблять його зручним та ефективним у використанні.

Основні характеристики:

  • Матеріал: Високоміцна сталь.
  • Тип хвостовика: SDS-MAX.
  • Довжина робочої частини: від 150 до 600 мм.
  • Ширина робочої частини: від 20 до 50 мм.
  • Товщина робочої частини: від 6 до 12 мм.

Особливості:

  • Посилена робоча частина: забезпечує високу міцність та зносостійкість.
  • Точне заточення: забезпечує чистий та акуратний різ.
  • Ергономічна рукоятка: забезпечує комфортне та безпечне захоплення.

Спосіб застосування:

Зубило Max LS використовується для наступних операцій:

  • Розбивка бетону, цегли та каменю.
  • Рубка металу.
  • Свердління отворів у бетоні та камені.

Особливості використання:

Під час роботи із зубилом Max LS необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

  • Вдягайте захисні окуляри та рукавички.
  • Не використовуйте зубило для робіт, не передбачених інструкцією.
  • Не докладайте надмірних зусиль під час роботи.

Навіщо цей товар потрібно:

Зубило Max LS є незамінним інструментом для професіоналів, що працюють у сфері будівництва, ремонту та виробництва. Воно дозволяє швидко та ефективно виконувати різноманітні роботи з обробки матеріалів.

Ось кілька порад щодо вибору зубила Max LS:

  • Визначте, для яких робіт вам знадобиться зубило.
  • Виберіть відповідну довжину та ширину робочої частини.
  • Враховуйте розмір хвостовика.
  • Зверніть увагу на якість матеріалу та виготовлення.

Зубило Max LS від Wurth - це надійний і довговічний інструмент, який стане вашим незамінним помічником у роботі.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація