Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Керн

Топ товарів, що купуються

Керн Plus LS
Керн Plus LS
(арт. 0648861250)

Premium next-generation point chisel with tool chuck suitable for SDS-plus...

834.8 грн/шт324 грн/шт
Є в наявності
Керн Max LS 400 мм ZEBRA
Керн Max LS 400 мм ZEBRA
(арт. 0647861400)

Керн Max LS 400 мм ZEBRA від Wurth: Першокласне Долото для Професіоналів Преміум-Клас Ново..

1 560 грн/шт
Є в наявності
⭐ Категорія товарівКерн
⭐ Кількість товарів у наявності4
⭐ Найдешевший товар120 грн
⭐ Найдорожчий товар960 грн

Кернер Wurth: все, що потрібно знати перед покупкою

Кернер - це інструмент, призначений для нанесення поглиблення в поверхні матеріалу для подальшого вкручування гвинта або шурупа. Він використовується в різних сферах, у тому числі у будівництві, ремонті, виробництві меблів та інших виробів.

Основні характеристики

  • Довжина кернера: 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 мм.
  • Діаметр кернера: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 мм.
  • Матеріал: сталь, латунь.
  • Покриття: хром, нікель.

Особливості

  • Автоматична подача керна: дозволяє значно прискорити процес накернення та знизити навантаження на руки та зап'ястя.
  • Регульована швидкість подачі: дозволяє налаштувати швидкість подачі керна в залежності від матеріалу та товщини оброблюваної поверхні.
  • Ергономічна рукоятка: забезпечує зручне та комфортне захоплення.
  • Захистний кожух: запобігає травмуванню рук під час роботи з кернером.

Спосіб застосування

  1. Встановити кернер на оброблювану поверхню під кутом 90 градусів.
  2. Натиснути на кнопку подачі керна.
  3. Після того, як кернер досягне необхідної глибини, відпустити кнопку подачі.

Особливості використання

  • Перед використанням кернера необхідно переконатися, що він підходить для оброблюваного матеріалу.
  • При роботі з кернером необхідно дотримуватись заходів безпеки, щоб не травмуватися.

Навіщо потрібен кернер?

Кернер необхідний для того, щоб створити заглиблення в поверхні матеріалу для подальшого вкручування гвинта або шурупа. Це дозволяє забезпечити більш міцне та надійне з'єднання.

На що варто звернути увагу при купівлі кернера Wurth?

  • Довжина та діаметр кернера повинні відповідати оброблюваному матеріалу та товщині заготовки.
  • Наявність автоматичної подачі керна та регульованої швидкості подачі значно спрощує та прискорює процес роботи.
  • Ергономічна рукоятка забезпечує зручне та комфортне захоплення.
  • Захистний кожух запобігає травмуванню рук під час роботи з кернером.