Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Долото

Топ товарів, що купуються

Зубило плоске Wurth Premium SDS-max 380х50 мм
Зубило плоске Wurth Premium SDS-max 380х50 мм
(арт. 064785350)

Долото клиноподібне Wurth Premium SDS-max 380х50 мм: Інноваційне Рішення для Ефективної Роботи ..

1 080 грн/шт
Є в наявності
⭐ Категорія товарівДолото
⭐ Кількість товарів у наявності1
⭐ Найдешевший товар720 грн
⭐ Найдорожчий товар720 грн

Долото від Wurth: інструмент для роботи з твердими матеріалами

Долото від Wurth - це універсальний інструмент, призначений для роботи з твердими матеріалами, такими як бетон, цегла, камінь та ін. Воно використовується для довбання, довбання і різання.

Спосіб застосування

Долото від Wurth встановлюється в патрон перфоратора або відбійного молотка. При роботі необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

  • Одягнути захисні окуляри та рукавички.
  • Переконатися, що в зоні роботи немає людей та предметів, які можуть бути пошкоджені.
  • Не працювати на пошкодженому перфораторі або відбійному молотку.

Основні характеристики

Долото від Wurth має такі основні характеристики:

  • Тип хвостовика: SDS-plus або SDS-max.
  • Форма робочої частини: плоска, напівкругла, ступінчаста, корончаста та ін.
  • Розмір робочої частини: від 10 до 500 мм.
  • Матеріал робочої частини: сталь, легована сталь, твердосплавна сталь.

Особливості

Долото від Wurth має такі особливості:

  • Міцність та довговічність: долота від Wurth виготовлені з високоміцної сталі або твердосплавної сталі, що забезпечує їх тривалий термін служби.
  • Ефективність роботи: долота від Wurth мають спеціальну геометрію робочої частини, яка забезпечує високу ефективність роботи з твердими матеріалами.
  • Безпека використання: долота від Wurth мають зручну рукоятку, яка забезпечує надійне захоплення та знижує ризик травмування .

Особливості використання

При використанні долота від Wurth необхідно враховувати такі особливості:

  • Тип хвостовика: необхідно правильно підібрати тип хвостовика долота до патрону перфоратора або відбійного молотка. li>
  • Форма робочої частини: вибір форми робочої частини залежить від типу робіт, які необхідно виконати.< /li>
  • Розмір робочої частини: розмір робочої частини долота повинен відповідати розмірам отворів або пазів, які необхідно виконати .

Навіщо цей товар

Долото від Wurth - це незамінний інструмент для тих, хто займається ремонтом, будівництвом або іншими видами робіт, пов'язаними з роботою з твердими матеріалами. Воно дозволяє швидко та ефективно виконувати різні завдання, такі як:

  • Видалення старого бетону, цегли або каменю.
  • Прорізання штроб для укладання кабелю або труб.
  • Формування ніш або заглиблень.
  • Довбання отворів під дюбелі або анкери.

Долото від Wurth від німецького виробника Wurth - це якісний і надійний інструмент, який прослужить вам довгі роки.