Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Долото плоске Plus LS
Долото плоске Plus LS - фото №1

Долото плоске Plus LS

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Долото плоске Plus LS

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0648862250
В наявності
1 шт
600 грн576 грн

Долото плоске Plus LS від Wurth

Долото плоске Plus LS від Wurth - це професійний інструмент для виконання різних робіт з довбання та довблювання в бетоні, цегли, камені та інших твердих матеріалах. Воно відрізняється високою міцністю, довговічністю та ефективністю.

Основні характеристики

  • Робоча довжина: 250 мм
  • Ширина ріжучої кромки: 20 мм
  • Тип хвостовика: SDS-plus
  • Матеріал: сталь CrMoV
  • Покриття: TiN

Особливості

  • Посилена конструкція із загартованим різальним краєм забезпечує високу міцність та довговічність
  • Покриття TiN підвищує зносостійкість та запобігає корозії
  • Оптимізована геометрія ріжучої кромки забезпечує високу ефективність роботи

Спосіб застосування

Долото плоске Plus LS використовується з перфоратором або відбійним молотком. Для встановлення долота в інструмент необхідно вставити хвостовик в патрон і зафіксувати поворотом. При роботі з долотом необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

  • Вдягайте захисні окуляри та рукавички
  • Не працюйте з інструментом, якщо він пошкоджений
  • Не використовуйте долото для свердління отворів

Навіщо цей товар

Долото плоске Plus LS необхідне для виконання наступних робіт:

  • Довбання та довбування отворів у бетоні, цегли, камені та інших твердих матеріалах
  • Руйнування стін, підлог та інших конструкцій
  • Підготовка поверхонь до подальшої обробки

Цей інструмент незамінний для професійного використання у будівництві, ремонті та інших сферах діяльності.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі долота плоске Plus LS слід звернути увагу на такі фактори:

  • Робоча довжина: чим довше долото, тим глибше воно може пройти в матеріал
  • Ширина ріжучої кромки: чим ширша крайка, тим більше матеріалу можна видалити за один прохід
  • Тип хвостовика: долото з хвостовиком SDS-plus підходить для більшості перфораторів та відбійних молотків
  • Матеріал: сталь CrMoV забезпечує високу міцність та довговічність


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація