Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Бур plus Red Line
Бур plus Red Line - фото №1

Бур plus Red Line

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 2

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Бур plus Red Line

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0648771216
Немає в наявності
1 шт
0648778011
Немає в наявності
1 шт

Бур plus Red Line від Wurth

Бур plus Red Line від Wurth - це професійний бур для перфоратора, призначений для свердління отворів у бетоні, цегли, камені та інших твердих матеріалах. Він відрізняється високою продуктивністю, надійністю та довговічністю.

Основні характеристики

  • Діаметр бура: від 6 до 32 мм
  • Довжина бура: від 110 до 400 мм
  • Тип хвостовика: SDS-plus
  • Матеріал: сталь
  • Покриття: твердосплавне

Особливості

  • Бур оснащений твердосплавною ріжучою кромкою, яка забезпечує високу швидкість та якість свердління
  • Спеціальна геометрія ріжучої кромки дозволяє свердлити отвори з рівними краями
  • Бур має посилену конструкцію, яка дозволяє витримувати високі навантаження

Спосіб застосування

Перед початком роботи необхідно переконатися, що перфоратор відповідає технічним характеристикам бура. Потім необхідно встановити бур у перфоратор і зафіксувати його. Після цього можна починати свердління.

Особливості використання

При свердлінні бетону та цегли необхідно використовувати мастило, щоб знизити тертя і запобігти перегріву бури. У разі свердління каменю рекомендується використовувати ударний режим перфоратора.

Навіщо цей товар

Бур plus Red Line від Wurth необхідний для свердління отворів у бетоні, цегли, камені та інших твердих матеріалах. Він використовується в різних сферах, таких як будівництво, ремонт, монтаж та ін.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі бура plus Red Line від Wurth необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Діаметр та довжина бура: вони повинні відповідати потребам користувача
  • Тип хвостовика: він повинен відповідати перфоратору
  • Матеріал: рекомендується вибирати бури зі сталі з твердосплавним покриттям


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація