Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario
Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario - фото №1

Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 12

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0648551226
В наявності
1 шт
288 грн192 грн
0648551016
В наявності
1 шт
168 грн79.2 грн
0648551021
В наявності
1 шт
201 грн96 грн
0648551026
В наявності
1 шт
246 грн108 грн
0648551216
В наявності
1 шт
195 грн108 грн
0648551221
В наявності
1 шт
228 грн108 грн
0648555011
В наявності
1 шт
111 грн48 грн
0648556011
Немає в наявності
1 шт
0648556016
В наявності
1 шт
117 грн48 грн
0648556021
В наявності
1 шт
186 грн72 грн
0648558016
В наявності
1 шт
144 грн60 грн
0648558021
В наявності
1 шт
177 грн66 грн

Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario від Wurth

Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario від Wurth - це універсальний інструмент, який використовується для свердління отворів у бетоні, цегли, камені та інших твердих матеріалах. Він має двоспіральну конструкцію, яка забезпечує ефективне видалення відпрацьованого матеріалу та знижує навантаження на перфоратор. Бур виготовлений із високоякісної сталі, що гарантує його довговічність та надійність.

Спосіб застосування

Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario від Wurth використовується з перфораторами, які мають SDS-plus патрон. Для встановлення бура необхідно вставити його в патрон та зафіксувати за допомогою стопорного кільця. Потім можна приступати до свердління.

Основні характеристики

  • Діаметр: від 6 до 26 мм
  • Довжина: від 160 до 600 мм
  • Тип хвостовика: SDS-plus
  • Матеріал: сталь

Особливості

  • Двоспіральна конструкція для ефективного видалення відпрацьованого матеріалу
  • Виготовлений із високоякісної сталі
  • Надійна фіксація в патроні перфоратора

Особливості використання

При використанні бура для перфоратора Plus Duo-S Vario від Wurth необхідно дотримуватися таких правил:

  • Перед початком роботи переконайтеся, що перфоратор у справному стані.
  • Використовуйте бури з діаметром, що відповідає діаметру отвору, який ви хочете просвердлити.
  • Не перевантажуйте перфоратор.
  • При свердлінні бетону використовуйте мастило, щоб знизити тертя та продовжити термін служби бура.

Навіщо цей товар

Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario від Wurth необхідний для свердління отворів у бетоні, цегли, камені та інших твердих матеріалах. Він широко використовується в будівельній, ремонтній та монтажній діяльності.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі бура для перфоратора Plus Duo-S Vario від Wurth необхідно враховувати такі фактори:

  • Діаметр бура: необхідно вибрати бур з діаметром, що відповідає діаметру отвору, який ви хочете просвердлити.
  • Довжина бура: необхідно вибрати бур із довжиною, що відповідає глибині отвору, який ви хочете просвердлити.
  • Тип хвостовика: бур повинен мати хвостовик, що відповідає патрону вашого перфоратора.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація