Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Свердло двостор. HSS WN тип RN
Свердло двостор. HSS WN тип RN - фото №1

Свердло двостор. HSS WN тип RN

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 14

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Свердло двостор. HSS WN тип RN

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
063665
В наявності
1 шт
129 грн93.6 грн
063620
Немає в наявності
10 шт
063625
Немає в наявності
1 шт
063630
Немає в наявності
10 шт
063633
В наявності
1 шт
56.6 грн
063634
В наявності
10 шт
57 грн
063642
В наявності
1 шт
125.8 грн
063645
В наявності
1 шт
88.2 грн
063650
Немає в наявності
10 шт
063651
В наявності
10 шт
97.2 грн
063652
В наявності
1 шт
100.8 грн
063632
В наявності
1 шт
56.7 грн
063635
Немає в наявності
10 шт
063640
Немає в наявності
1 шт

Свердло двостороннє HSS WN тип RN від Wurth: Подвійна Продуктивність та Надійність

Свердло двостороннє HSS WN тип RN від Wurth - це видатний інструмент, призначений для свердління металевих поверхонь, що має унікальні характеристики та переваги. Незалежно від того, чи займаєтесь ви металообробкою, ремонтом автомобілів чи будівництвом, свердло двостороннє HSS WN від Wurth може значно спростити ваші завдання. Ось чому це свердло заслуговує на увагу:

Переваги Свердла двостороннього HSS WN тип RN від Wurth:

  1. Двосторонній дизайн: Це свердло оснащено двома робочими гранями, що означає, що ви отримуєте подвійну продуктивність та термін служби в одному інструменті. Коли одна сторона зношена, ви можете легко перейти на іншу.

  2. Висока Міцність та Зносостійкість: Виготовлене з високоякісної швидкорізальної сталі (HSS), свердло має видатну міцність і стійкість до зносу. Це забезпечує тривалий термін служби інструменту.

  3. Точне свердління: Унікальна геометрія кінчика свердла забезпечує точне та рівне свердління без заїдань, що особливо важливо при роботі з металом.

  4. Універсальне застосування: Це свердло підходить для свердління різних металевих матеріалів, включаючи сталь, алюміній та інші сплави.

  5. Ефективна Евакуація Стружки: Дизайн свердла сприяє ефективній евакуації стружки, що знижує ризик перегріву та пошкодження інструменту.

  6. Різні Діаметри: Свердла представлені в різних діаметрах, що дозволяє вибрати відповідний розмір для конкретного завдання.

  7. Професійна Якість: Бренд Wurth славиться своїми високими стандартами якості, і свердла HSS WN тип RN не виняток.

Сфери Застосування Свердла двостороннього HSS WN тип RN від Wurth:

  • Металообробка: Для свердління отворів у металевих деталях, трубах та конструкціях.

  • Авторемонт: Ідеально підходить для автомобільних механіків при свердлінні кузовних деталей, кріплень та інших металевих складових автомобіля.

  • Будівництво та ремонт: При роботі з металевими конструкціями, профілями та трубами.

  • Промислове виробництво: У виробництві та обробці металевих виробів.

Свердло двостороннє HSS WN тип RN від Wurth - це надійний та універсальний інструмент, який допоможе вам впоратися із завданнями металообробки більш ефективно та заощадити час. Вибираючи цей інструмент, ви інвестуєте у якість та продуктивність.

Використання свердла двостороннього HSS WN тип RN від Wurth надає ряд переваг:

  1. Двосторонній дизайн: Свердло має дві робочі грані, що збільшує його термін служби вдвічі. Коли одна сторона зношена, можна перейти на іншу, не гаючи часу на заміну інструменту.

  2. Економія часу та коштів: Завдяки подвійній працездатності свердла можна скоротити витрати на купівлю та заміну інструментів.

  3. Висока міцність та зносостійкість: Швидкорізальна сталь (HSS) забезпечує видатну міцність і стійкість до зносу, що дозволяє свердлу справлятися з довгостроковими та інтенсивними роботами.

  4. Точне свердління: Унікальна геометрія кінчика свердла забезпечує точне та рівне свердління без заїдань, що особливо важливо при роботі з металом.

  5. Ефективна евакуація стружки: Дизайн свердла сприяє ефективній евакуації стружки, що знижує ризик перегріву та пошкодження інструменту.

  6. Універсальне застосування: Свердло підходить для свердління різних металевих матеріалів, що робить його універсальним інструментом для різних завдань.

  7. Професійна якість: Бренд Wurth славиться своїми високими стандартами якості, що дає впевненість у надійності інструменту.

Використання свердла двостороннього HSS WN тип RN від Wurth допомагає економити час та гроші, забезпечуючи високу продуктивність та надійність при роботі з металевими матеріалами. Це ідеальне рішення для професіоналів та любителів, які цінують ефективність та довговічність інструменту.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація