Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гніздовий контакт, неізол.

Топ товарів, що купуються

Сполучний контакт Wurth VZN 4,25 мм 0,5-1,0 мм
Сполучний контакт Wurth VZN 4,25 мм 0,5-1,0 мм
(арт. 0558195001)

Виконання: герметичний Матеріал: Бронза Поверхня:  Лудіння Роз&ємні системи 2,5 мм ..

35 грн/шт
В наявності
Гніздовий контакт Wurth Ø1,5-1,0 2,5 мм
Гніздовий контакт Wurth Ø1,5-1,0 2,5 мм
(арт. 0558185003)

Переріз дроту мін./макс.: 1-2,5 мм² ; Діаметр ізоляції мін./макс.: 1,9-3,0 мм; Діамет..

35 грн/шт
В наявності
Гніздовий контакт MKR PLUS Wurth 2,90 мм 0,75-1,5 мм
Гніздовий контакт MKR PLUS Wurth 2,90 мм 0,75-1,5 мм
(арт. 0558194002)

Виконання: поетизований; Переріз дроту мін./макс.: 0,75-1,5 мм²; Діаметр викиду мін./ма..

26.1 грн/шт
В наявності
⭐ Категорія товарівГніздовий контакт, неізол.
⭐ Кількість товарів у наявності5
⭐ Найдешевший товар18.2 грн
⭐ Найдорожчий товар29.3 грн