Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Робота і кар'єра
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Запчастини та комплектуючі для автомобілів
Автомобільна електрика
Кабельний роз`єм, неізольований
Гніздовий контакт, неізол.
Гніздовий контакт 2,5
Фільтр
Виконання
Герметичний
1
Негерметизований
1
Діаметр ізоляції, мін./макс.
1,2-2,0 мм
1
2,1-3,1 мм
1
Перетин дроту, мін./макс .
1-2,5 мм²
1
0,5-1 мм²
1
19.7
-
27.7
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Гніздовий контакт 2,5
Сортувати:
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Ціна (низька > висока)
Ціна (висока > низька)
Показати
24
25
50
75
100
Гніздовий контакт Wurth Ø2,5-1,0 2,5 мм
(арт. 0558186003)
39.6
грн/шт
Є в наявності
Гніздовий контакт Wurth Ø2,5-3,40 мм 0,5-1,0 мм
(арт. 0558186006)
28.1
грн/шт
Є в наявності
Показано з 1 по 2 із 2 (1 сторінок)
⭐ Категорія товарів
Гніздовий контакт 2,5
⭐ Кількість товарів у наявності
2
⭐ Найдешевший товар
19.7 грн
⭐ Найдорожчий товар
27.7 грн