Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Набір плоских запобіжників типу C
Набір плоских запобіжників типу C - фото №1

Набір плоских запобіжників типу C

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Набір плоских запобіжників типу C

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0731100
В наявності
1 шт
199.8 грн

Набір плоских запобіжників типу C від Wurth: все, що потрібно знати

Спосіб застосування

  1. Визначте номінальний струм:

    • Знайдіть на корпусі електроприладу інформацію про його номінальний струм.
    • Виберіть запобіжник з номінальним струмом, рівним або трохи більшим, ніж номінальний струм електроприладу.
  2. Встановіть запобіжник:

    • Знайдіть блок запобіжників у вашому автомобілі або електроприладі.
    • Вийміть старий запобіжник, використовуючи пінцет або спеціальний інструмент.
    • Вставте новий запобіжник у гніздо.
  3. Перевірте працездатність:

    • Увімкніть електроприлад.
    • Якщо запобіжник перегорів, повторіть кроки 1 і 2.

Основні характеристики

  • Тип: C
  • Номінальні струми: 5А, 7.5А, 10А, 15А, 20А, 25А, 30А< /li>
  • Кількість: 10 шт.
  • Матеріал: пластик, метал
  • Колір: чорний, червоний, синій, зелений, жовтий

Особливості

  • Надійний захист: запобіжники Wurth відповідають усім міжнародним стандартам безпеки.
  • Універсальність: придатні для захисту різних електроприладів.
  • Проста установка: не потрібні спеціальні навички або інструменти.
  • Доступна ціна: набір запобіжників Wurth - це вигідне рішення для захисту вашої електропроводки та електроприладів.< /li>

Про що варто знати перед покупкою

  • Тип запобіжника:

    • Існує кілька типів запобіжників, кожен з яких має свої особливості.
    • Запобіжники типу C призначені для захисту електроприладів з індуктивним навантаженням (наприклад, електродвигуни).
  • Номінальний струм:

    • Важливо вибрати запобіжник з номінальним струмом, що відповідає номінальному струму електроприладу.
    • Використання запобіжника з меншим номінальним струмом може призвести до його перегорання.
  • Кількість:

    • У наборі Wurth міститься 10 запобіжників.
    • Цієї кількості може бути недостатньо, якщо вам потрібно захистити велику кількість електроприладів.

Набір плоских запобіжників типу C від Wurth - це надійний і доступний спосіб захисту вашої електропроводки та електроприладів.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація