Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір запобіжників 3.0-30A WURTH 10 шт.

Набір запобіжників 3.0-30A WURTH 10 шт. - фото №1

Набір запобіжників 3.0-30A WURTH 10 шт.

Набір запобіжників 3.0-30A WURTH 10 шт.

Номер товару 0731100
В наявності

Ціна:
188.4 грн/шт

Набір запобіжників 3.0-30A WURTH 10 шт.

Номер товару 0731100

188.4 грнБез ПДВ: 157 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Набір запобіжників вилка 5-30A

  • У блістерній упаковці
  • Форма: С

Склад набору:

  • Запобіжник 5А - 1 шт.
  • Запобіжник 7.5А - 1 шт.
  • Запобіжник 25А -1 шт.
  • Запобіжник 30А - 1 шт.
  • Запобіжник 10А - 2 шт.
  • Запобіжник 15А - 2 шт.
  • Запобіжник 20А - 2 шт.

Написати відгук

   

Інформація про продукт