Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Галогенні лампи, авт.

Топ товарів, що купуються

Автолампа галогенова Н7 12V-55W
Автолампа галогенова Н7 12V-55W
(арт. 07207141)

Лампа галогенова H7-(PX26D)-12V-55W Wurth: Надійне Освітлення для Денних Ходових Вогнів До вас г..

145.1 грн/шт
В наявності
Автолампа галогенова H4 12V-60/55W
Автолампа галогенова H4 12V-60/55W
(арт. 07207101)

Лампа галогенова H4-(P43T)-12V-60/55W Wurth Лампа галогенова H4-(P43T)-12V-60/55W Wurth - це як..

139.9 грн/шт
В наявності
Лампа галогенова для авто HB3 12 вольт
Лампа галогенова для авто HB3 12 вольт
(арт. 07207103)

Лампа галогенова HB3-(P20D)-12V-60W Wurth Лампа галогенова HB3-(P20D)-12V-60W Wurth - це якісни..

103.4 грн/шт
В наявності
Лампа галогенова для авто Н1 12В
Лампа галогенова для авто Н1 12В
(арт. 07207111)

Лампа галогенова H1-(P14,5S)-12V-55W Wurth Лампа галогенова H1-(P14,5S)-12V-55W Wurth - це якісн..

70 грн/шт
В наявності
Автолампа галогенова Н3 12V-100W
Автолампа галогенова Н3 12V-100W
(арт. 072071224)

Лампа галогенова H3-(PK22S)-12V-100W Wurth: Освітлюйте шлях до ефективності Висока Потужність..

84 грн/шт
В наявності
Лампа галогенова для авто Н3 12 вольт
Лампа галогенова для авто Н3 12 вольт
(арт. 07207121)

Лампа галогенова H3-(PK22S)-12V-55W Wurth: Довговічність та Яскраве Світло для Вашого Авто Ласка..

75 грн/шт
В наявності
Лампа галогенова для авто H9 12 вольт
Лампа галогенова для авто H9 12 вольт
(арт. 0720718009)

Лампа галогенова H9-(PGJ19-5)-12V-65W Wurth Лампа галогенова H9-(PGJ19-5)-12V-65W Wurth - це які..

234.1 грн/шт
В наявності
Лампа галогенова для авто H8 12 вольт
Лампа галогенова для авто H8 12 вольт
(арт. 0720718008)

Лампа галогенова H8-(PGJ19-1)-12V-35W Wurth Лампа галогенова H8-(PGJ19-1)-12V-35W Wurth - це як..

192.1 грн/шт
В наявності
⭐ Категорія товарівГалогенні лампи, авт.
⭐ Кількість товарів у наявності11
⭐ Найдешевший товар49 грн
⭐ Найдорожчий товар230.9 грн

Гвинтові пружинні затискачі від Wurth: Ваш надійний партнер для стиснення пружин

У світі автомобільного ремонту та обслуговування важливо мати під рукою надійні та ефективні інструменти. Гвинтові пружинні затискачі від Wurth – це незамінний помічник у роботі з автомобільними пружинами.

Ось чому вони заслуговують на вашу увагу:

  1. Надійність та безпека: Гвинтові пружинні затискачі Wurth виконані з високоякісних матеріалів та пройшли суворі випробування на міцність. Вони забезпечують надійне стиснення пружин без ризику для вашої безпеки.

  2. Універсальність та сумісність: Ці затискачі розроблені так, щоб підходити до більшості типів автомобільних пружин. Ви можете використовувати їх для різних марок та моделей автомобілів.

  3. Простота використання: Гвинтові затискачі легко регулюються та фіксуються в потрібному положенні, що дозволяє швидко та ефективно виконувати завдання із заміни пружин.

  4. Спеціалізований дизайн: Затискачі від Wurth мають спеціальне конструктивне рішення, яке забезпечує рівномірний та контрольований стиск пружин. Це важливо для запобігання можливим пошкодженням або нещасним випадкам під час роботи.

  5. Надійне зчеплення: Ці затискачі забезпечують міцне та надійне зчеплення з пружиною, що запобігає її зливанню або зміщенню в процесі роботи.

  6. Застосування в різних задачах: Гвинтові пружинні затискачі відмінно підходять для завдань, пов'язаних із заміною пружин, ремонтом підвіски або іншими видами автомобільного обслуговування.

  7. Безпека та надійність: Продукція Wurth пройшла сертифікацію та відповідає високим стандартам якості та безпеки. Використовуючи ці затискачі, ви можете бути впевнені у їхній надійності та безпеці.

Підсумовуючи, гвинтові пружинні затискачі від Wurth — це надійний та ефективний інструмент, який допоможе вам безпечно та професійно працювати з автомобільними пружинами. Вони спрощують рутинні завдання в автомобільному ремонті, забезпечуючи високий рівень безпеки та надійності в процесі роботи.

Гвинтові пружинні затискачі від Wurth використовуються в різних ситуаціях, пов'язаних із роботою над автомобільними пружинами.

Нижче наведено деякі типові випадки та завдання, при виконанні яких ці затискачі виявляються незамінними:

  1. Заміна пружин: За потреби замінити існуючі пружини на більш м'які, жорсткі або адаптовані до певних умов. Гвинтові пружинні затискачі дозволяють стискати та фіксувати пружини для їх безпечної заміни.

  2. Регулювання підвіски: Коли потрібно провести регулювання підвіски автомобіля шляхом встановлення нових пружин або збільшення/зменшення попереднього навантаження на існуючих.

  3. Ремонт підвіски: Під час ремонту або заміни деталей підвіски, таких як амортизатори або опори пружин, гвинтові затискачі можуть бути необхідні для зняття та встановлення пружин.

  4. Підготовка до змагань або покращення характеристик автомобіля: У світі автоспорту або тюнінгу пружини можуть регулюватися, щоб досягти певних характеристик підвіски та поведінки автомобіля на дорозі.

  5. Обслуговування та ремонт автомобілів: Професійні автомайстри та сервісні центри часто використовують гвинтові пружинні затискачі при проведенні регулярних обслуговуючих робіт та ремонту підвіски на автомобілях клієнтів.

  6. Індивідуальні проекти та тюнінг: Для любителів автомобільного тюнінгу та створення унікальних автомобільних проектів гвинтові затискачі допомагають досягти бажаних характеристик підвіски та зовнішнього вигляду автомобіля.

Загальний принцип використання полягає в тому, що гвинтові затискачі стискають автомобільні пружини, що дозволяє безпечно та ефективно виконувати роботи, пов'язані з підвіскою та пружинами автомобіля.