Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Лампа галогенова для авто HB3 12 вольт

Лампа галогенова для авто HB3 12 вольт

1 відгуків Написати відгук

Лампа галогенова для авто 12 вольт,
HB3-(P20D)-12V-60W
REDLINE

Номер товару 07207103
В наявності

Цена:
97.5 грн/шт

Лампа галогенова для авто HB3 12 вольт

Номер товару 07207103

97.5 грн Без ПДВ: 81.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Лампа галогенова виконана із високоякісних матеріалів, довговічна та стійка до вібрацій, цоколь HB3-(P20D).


Тип: HB3

Aнaлoг Osram: 9005

Вольт: 12

Ват: : 60

Тип бази: P20d

Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Опис типу HB3- P20D
Потужність 60 Вт

Написати відгук

   

Інформація про продукт