Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Вороток шарнірний, торц. ключ

Топ товарів, що купуються

Вороток шарнірний Wurth 1/2" 600мм
Вороток шарнірний Wurth 1/2" 600мм
(арт. 0712130105)

Шарнір можна повертати на 180° і фіксувати у будь-якому положенні, що робить його ідеальним дл..

1 590 грн/шт
В наявності
Вороток Г-подібний ZEBRA 1/2'' 490мм Wurth
Вороток Г-подібний ZEBRA 1/2'' 490мм Wurth
(арт. 0712130102)

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315. Покриття: хромоване. Кут повороту шарніра 180 °. Дозволяє..

1 093.9 грн/шт
В наявності
Вороток шарнірний 1/4
Вороток шарнірний 1/4" WURTH 150 мм
(арт. 0713110101)

Опис Стандарт: DIN 3122, ISO 3315 Рукоятка повертається на 180° по відношенню до чотиригра..

248 грн/шт
В наявності
Вороток Г-подібний ZEBRA 1/2'' 365мм Wurth
Вороток Г-подібний ZEBRA 1/2'' 365мм Wurth
(арт. 0712130101)

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315. Покриття: хромоване. Кут повороту шарніра 180 °. Дозволяє..

903.9 грн/шт
В наявності
⭐ Категорія товарівВороток шарнірний, торц. ключ
⭐ Кількість товарів у наявності4
⭐ Найдешевший товар173.5 грн
⭐ Найдорожчий товар1 113 грн