Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Вороток шарнірний Wurth 1/2" 600мм

Вороток шарнірний Wurth 1/2" 600мм - фото №1Вороток шарнірний Wurth 1/2
Вороток шарнірний Wurth 1/2" 600мм - фото №1
Вороток шарнірний Wurth 1/2

Вороток шарнірний Wurth 1/2" 600мм

Вороток шарнірний Wurth 1/2" 600мм
комірець-шарнірних-1 / 2IN-L600MM
ZEBRA

Номер товару 0712130105
В наявності

Ціна:
1 500 грн/шт

Вороток шарнірний Wurth 1/2" 600мм

Номер товару 0712130105

1 500 грнБез ПДВ: 1 250 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Шарнір можна повертати на 180° і фіксувати у будь-якому положенні, що робить його ідеальним для потужної затяжки у різних положеннях.

  • Стандарт: ДІН 3122, ISO 3315
  • Виконання: Хромований

Написати відгук