Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Вороток шарнірний 1/4" WURTH 150 мм

Вороток шарнірний 1/4" WURTH 150 мм - фото №1Вороток шарнірний 1/4
Вороток шарнірний 1/4" WURTH 150 мм - фото №1
Вороток шарнірний 1/4

Вороток шарнірний 1/4" WURTH 150 мм

Вороток шарнірний 1/4" WURTH 150 мм
ПОДОВЖУВАЧ-1 / 4ZO
ZEBRA

Номер товару 0713110101
В наявності

Ціна:
234 грн/шт

Вороток шарнірний 1/4" WURTH 150 мм

Номер товару 0713110101

234 грнБез ПДВ: 195 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Опис

  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
  • Рукоятка повертається на 180° по відношенню до чотиригранної голівки
  • Покриття: хромоване, поліроване

Написати відгук