Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Шабери

Топ товарів, що купуються

Лезо для шабера Wurth 20 мм
Лезо для шабера Wurth 20 мм
(арт. 07156644)

Ширина леза: 20мм ..

31.8 грн/шт
В наявності
Стаміска WURTH для скла зі змінним лезом 180 мм
Стаміска WURTH для скла зі змінним лезом 180 мм
(арт. 071466335)

З ергономічною та нековзною двокомпонентною ручкою. включаючи 6 скребків Міцний тримач..

604.2 грн/шт
В наявності
Лезо для шабера Wurth 40 мм
Лезо для шабера Wurth 40 мм
(арт. 0714663351)

Надійне змінне лезо для скребка..

25.4 грн/шт
В наявності
Стаміска WURTH для видалення герметиків 260 мм
Стаміска WURTH для видалення герметиків 260 мм
(арт. 07143451)

Спеціальна ванадієва сталь, хромована..

814.1 грн/шт
В наявності
Лезо для шабера Wurth 12 мм
Лезо для шабера Wurth 12 мм
(арт. 07156642)

Ширина леза: 12мм ..

31.8 грн/шт
В наявності
Лезо для шабера Wurth 16 мм
Лезо для шабера Wurth 16 мм
(арт. 07156643)

Ширина леза: 16мм ..

31.8 грн/шт
В наявності
⭐ Категорія товарівШабери
⭐ Кількість товарів у наявності7
⭐ Найдешевший товар17.8 грн
⭐ Найдорожчий товар569.8 грн

Шабери від Wurth є важливим інструментом для різних завдань обробки поверхонь та видалення матеріалів. Ось деякі причини, чому варто вибрати саме Шабер від Wurth:

  1. Якість та міцність: Шабери Wurth виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує їх довгий термін служби та надійність у роботі. Міцні леза дозволяють ефективно працювати з різними матеріалами.

  2. Розмаїття форм та розмірів: Wurth пропонує широкий асортимент шаберів, які мають різні форми та розміри. Це дозволяє вибрати оптимальний варіант для кожного конкретного завдання та забезпечує зручність та ефективність роботи.

  3. Багатофункціональність: Шабери Wurth можуть використовуватися для різних завдань, таких як видалення іржі, відстою та старої фарби, чищення поверхонь перед фарбуванням або клеюванням, зняття надлишків матеріалів і т. д. Це універсальні інструменти, які стануть у нагоді в різних галузях та проектах.

  4. Зручність використання: Ергономічні рукоятки та добре збалансований дизайн роблять шабери від Wurth зручними в роботі та дозволяють легко контролювати силу та напрямок роботи інструменту.

  5. Безпека: Леза шаберів легко замінюються, що дозволяє підтримувати їх у хорошому стані та забезпечувати безпечне використання. Крім того, зручні механізми блокування забезпечують захист від випадкового вислизання леза під час зберігання або транспортування.

  6. Застосування в різних галузях: Шабери Wurth знайдуть застосування в автомобільній промисловості, будівництві, виробництві, ремонті, а також у багатьох інших областях, де потрібна обробка поверхонь або видалення матеріалів.

Вибір шаберів від Wurth забезпечує високу продуктивність, надійність та зручність у роботі. Ці інструменти дозволяють професіоналам та любителям справлятися з різноманітними завданнями з високою ефективністю та точністю. Важливо вибирати якісні інструменти, які допоможуть досягти відмінних результатів та забезпечити тривалий термін служби.

Використання шаберів від Wurth залежить від конкретного завдання та матеріалу, з яким необхідно працювати. Ось деякі основні рекомендації щодо використання шаберів:

  1. Підготовка поверхні: Шабери застосовуються для видалення старої фарби, іржі, відстою або інших забруднень з поверхні перед фарбуванням або клеюванням. Використовуйте шабер для акуратного та ефективного очищення поверхні від зайвих матеріалів.

  2. Видалення матеріалів: Шабери застосовуються для зняття надлишків клею, силікону або інших матеріалів після їх нанесення. Вони також можуть бути використані для обробки зварних швів або зняття гострих країв матеріалів.

  3. Робота з різними матеріалами: Шабери можуть використовуватися для обробки різних матеріалів, таких як метал, пластик, дерево, скло та інші. При виборі шабера зверніть увагу на тип леза та його матеріал, щоб забезпечити найкращий результат для конкретного матеріалу.

  4. Точність та акуратність: При використанні шаберів, особливо для фігурного різання, слідкуйте за точністю та акуратністю роботи. Робіть плавні рухи та контролюйте напрямок та силу тиску, щоб досягти потрібної форми або очистити поверхню без пошкоджень.

  5. Безпека: Використовуйте шабер з обережністю, щоб уникнути травмування та травмування поверхні. Використовуйте захисні окуляри та рукавички, особливо при роботі з гострими лезами або видалення небезпечних матеріалів.

  6. Регулярне обслуговування: Для досягнення оптимальних результатів регулярно перевіряйте стан лез і підтримуйте їх у хорошій формі. За потреби замініть старі леза на нові.

Коли використовувати Шабер залежить від конкретного завдання. Вони можуть використовуватися при ремонті, реставрації, обробці поверхонь, видаленні старих покриттів і т. д. Важливо вибирати відповідний тип і розмір шабера для кожного завдання, щоб досягти найкращих результатів і заощадити час і зусилля.