Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Лезо для шабера Wurth 16 мм - фото №1

Лезо для шабера Wurth 16 мм

Лезо для шабера Wurth 16 мм
ЛЕЗО-зміна-GD-16MM

Номер товару 07156643
В наявності

Ціна:
30 грн/шт

Лезо для шабера Wurth 16 мм

Номер товару 07156643

30 грнБез ПДВ: 25 грн

Кількість

ОУ

x5 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ширина леза:

  • 16мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт