Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Лезо для шабера Wurth 40 мм - фото №1

Лезо для шабера Wurth 40 мм

Лезо для шабера Wurth 40 мм
запасних лез 40мм ДЛЯ 071466335

Номер товару 0714663351
В наявності

Ціна:
24 грн/шт

Лезо для шабера Wurth 40 мм

Номер товару 0714663351

24 грнБез ПДВ: 20 грн

Кількість

ОУ

x10 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Надійне змінне лезо для скребка

Написати відгук